SIEMENS - SIE3LD31481TK53 INT. EMER. 3X25A AUX1+1 BLP 66X66 - 3LD31481TK53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550626
Artikelnummer
SIE3LD31481TK53
Herstellernummer
3LD31481TK53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
500 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
47 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
380 mm
- Iu: 25 A
- Interruttore principale: 3 poli
- Potenza nominale per AC-23: 9,0 kW a 400 V
- Fissaggio sulla base di fondo interruttore base con bloccoporta
- Fissaggio su foro centrale di 22,5mm
- Comando rotativo rosso/giallo di dimensioni 66 x 66 mm
- Blocchetto di contatti ausiliari: 1NC+1NO
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido
- Versatilità d'impiego con approvazioni internazionali
- Disponibile per diverse modalità di fissaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Adatto per applicazioni in corrente continua con varianti disponibili
- Possibilità di montaggio rapido e semplice dei blocchetti di contatti ausiliari
- Adatto per piccole macchine come segatrici, compressori, pompe e fresatrici
Sezionatore sottocarico 3LD3
Il sezionatore sottocarico 3LD3 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


