Startseite

SIEMENS - SIE3LD31480TL51 INT. PRINC. 3X25A+N BLP 66X66 - 3LD31480TL51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869550596

Artikelnummer

SIE3LD31480TL51

Herstellernummer

3LD31480TL51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Il sezionatore sottocarico 3LD3 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi, rendendolo ideale per motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 25 A
    • Poli: 3 poli + N
    • Potenza di impiego nominale: 9,0 kW a 400 V per AC-23 A
    • Fissaggio: sulla base di fondo interruttore con bloccoporta su foro centrale di 22,5 mm
    • Dimensioni comando rotativo: 66 x 66 mm
    • Varie applicazioni: motori trifase, quadri di comando, macchine per la lavorazione del legno, ecc.
    • Range di sezionamento: da 16 A a 63 A con lucchettabilità
    • Montaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido grazie alla struttura modulare.
    • Versatilità di impiego con approvazioni internazionali.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali.
    • Disponibile in molteplici varianti per un'integrazione flessibile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie