SIEMENS - SIE3LD31401TK11 INT. PRINC. 3X25A AUX1+1 BLP 48X48 - 3LD31401TK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550534
Artikelnummer
SIE3LD31401TK11
Herstellernummer
3LD31401TK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
500 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
47 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
380 mm
- Corrente nominale (Iu): 25 A
- Interruttore principale a 3 poli
- Potenza di impiego nominale per AC-23 A: 400 V, 9,0 kW
- Fissaggio sulla base di fondo interruttore con bloccoporta
- Dimensione comando a leva: 48x48 mm
- Contatti ausiliari: 1NC+1NO
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Lucchettabilità del comando rotativo per sezionamento da 16 A a 63 A
- Disponibile in varianti peril fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Versatilità d’impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
- Struttura modulare che consente adattamenti facili per diverse applicazioni.
- Numerose varianti disponibili per soddisfare esigenze specifiche.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Il sezionatore sottocarico 3LD3 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e sistemi di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


