Startseite

SIEMENS - SIE3LD30541TK51 INT. PRINC. 3X16A AUX1+1 FRONT 66X66 - 3LD30541TK51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869550336

Artikelnummer

SIE3LD30541TK51

Herstellernummer

3LD30541TK51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

47 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Il sezionatore sottocarico 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli progettato per il sezionamento sicuro dei carichi in diversi settori.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 16 A
    • Potenza di impiego nominale: AC-23 A con 400 V 7,5 kW
    • Fissaggio: frontale con foro centrale da 22,5 mm
    • Comando rotativo: nero 66 x 66 mm
    • Contatti ausiliari: 1NC+1NO
    • Gamma di amperaggio: da 16 A a 63 A
    • Varianti di montaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice erapido grazie alla struttura modulare e alla possibilità di aggiungere blocchetti di contatti ausiliari.
    • Versatilità d'impiego e sicurezza con approvazioni internazionali.
    • Disponibilità di varianti per applicazioni in corrente continua.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi tramite interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie