Startseite

SIEMENS - SIE3LD30540TK53 INT. EMER. 3X16A FRONT 66X66 - 3LD30540TK53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869550305

Artikelnummer

SIE3LD30540TK53

Herstellernummer

3LD30540TK53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    L'interruttore principale 3LD3 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad esempio per motori trifase e macchine per la lavorazione del legno.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 16 A
    • Numero di poli: 3
    • Potenza nominale: 7,5 kW con 400 V
    • Fissaggio: frontale su foro centrale 22,5 mm
    • Comando: rotativo rosso/giallo 66 x 66 mm
    • Gamma di sezionamento: da 16 A a 63 A, con lucchettabilità del comando rotativo
    • Varianti: disponibili per montaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Applicazioni: disponibile anche per corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
    • Unica dimensione costruttiva meccanica per cinque grandezze elettriche
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie