Startseite

SIEMENS - SIE3LD30540TK51 INT. PRINC. 3X16A FRONT 66X66 - 3LD30540TK51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869550299

Artikelnummer

SIE3LD30540TK51

Herstellernummer

3LD30540TK51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 16 A
    • Potenza di impiego nominale: AC-23 A con 400 V 7,5 kW
    • Fissaggio: Frontale con foro centrale 22,5 mm
    • Dimensioni comando: 66 x 66 mm
    • Varie applicazioni: Motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando
    • Struttura: Modulare con montaggio semplice dei blocchetti di contatti ausiliari
    • Lucchettabilità: Ottimale sezionamento da 16 A a 63 A
    • Aproval internazionale: Versatilità d'impiego
    • Disponibilità: Varianti per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio e rapida installazione.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali.
    • Progettato per garantire disinserzione sicura dei carichi.
    • Varianti disponibili per esigenze specifiche, comprese quelle in corrente continua.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie