SIEMENS - SIE3LD30501TK13 INT. EMER. 3X16A AUX1+1 FRONT 48X48 - 3LD30501TK13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550268
Artikelnummer
SIE3LD30501TK13
Herstellernummer
3LD30501TK13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
500 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
47 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
114 mm
- Corrente nominale: Iu 16 A
- Potenza nominale: 7,5 kW a 400 V
- Fissaggio: frontale, con foro centrale di 22,5 mm
- Comando a leva: rosso/giallo 48x48 mm
- Contatti ausiliari: 1NC + 1NO
- Gamma di corrente: da 16 A a 63 A
- Approvals: approvazioni internazionali per versatilità d'impiego
- Disponibilità in varianti per applicazioni in corrente continua
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
- Ottimizzazione del sezionamento grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Versatilità d'impiego in una vasta gamma di applicazioni, come motoritrifase e impianti di climatizzazione.
- Numerose varianti per il fissaggio e il montaggio, adatte a diversi contesti.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie ai design innovativi.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli con potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


