SIEMENS - SIE3LD30500TL11 INT. PRINC. 3X16A+N FRONT 48X48 - 3LD30500TL11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550237
Artikelnummer
SIE3LD30500TL11
Herstellernummer
3LD30500TL11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
500 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
49 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
114 mm
- Iu: 16 A
- Potenzadi impiego nominale: 7,5 kW per AC-23 A con 400 V
- Fissaggio: Frontale, con fissaggio su foro centrale 22,5 mm
- Dimensioni del comando: Leva nera 48x48 mm
- Modularità: Struttura modulare conmontaggio semplice e rapido di blocchetti ausiliari
- Sezionamento: Dalla rete da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Varianti di montaggio: Fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Utilizzo sicuro in applicazioni diverse, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
- Rapido montaggio e adattabilità grazie alla modularità del design.
- Versatilità d'impiego a livello internazionale con approvazioni multiple.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, con interruttori disponibili in molteplici varianti.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli + N progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


