Startseite

SIEMENS - SIE3LD30500TK13 INT. EMER. 3X16A FRONT 48X48 - 3LD30500TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869550220

Artikelnummer

SIE3LD30500TK13

Herstellernummer

3LD30500TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Il sezionatore sottocarico 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 16 A
    • Interruttore principale a 3 poli
    • Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V 7,5 kW
    • Fissaggio frontale con foro centrale di 22,5 mm
    • Comando a leva rosso/giallo 48x48 mm
    • Struttura modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Lucchettabilità del comando rotativo
    • Disponibile in varianti per corrente continua
    • Appropriate per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al montaggio semplice e rapido
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
    • Sicurezzaintegrale per utenti e sistemi
    • Disponibilità di molteplici varianti per diverse esigenze di fissaggio
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie