SIEMENS - SIE3LD30500TK11 INT. PRINC. 3X16A FRONT 48X48 - 3LD30500TK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550213
Artikelnummer
SIE3LD30500TK11
Herstellernummer
3LD30500TK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.5 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
36 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
114 mm
Sezionatore sottocarico 3LD3
Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
- Iu 16 A
- Interruttore principale a 3 poli
- Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V 7,5 kW
- Fissaggio frontale
- Interruttore base con fissaggio su foro centrale 22,5 mm
- Comando a leva nero 48x48 mm
- Struttura modulare
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche
- Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Possibilità di comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato
- I 3LD2 sono disponibili anche con varianti perapplicazioni in corrente continua
Vantaggi per il cliente:
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori
- Versatilità d'impiego
- Montaggio semplice e rapido
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


