SIEMENS - SIE3LD30480TL51 INT. PRINC. 3X16A+N BLP 66X66 - 3LD30480TL51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550152
Artikelnummer
SIE3LD30480TL51
Herstellernummer
3LD30480TL51
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
500 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
49 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
380 mm
- Iu: 16 A
- Potenza nominale: 7,5 kW per AC-23 A a 400 V
- Fissaggio: Base di fondo interruttore con blocco porta e foro centrale di 22,5 mm
- Dimensioni comando: Rotativo nero 66 x 66 mm
- Versatilità: Appropriato per vari settori e applicazioni, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione
- Struttura modulare: Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Sezionamento: Da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Disponibilità: Varie configurazioni per montaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadri di distribuzione
- Semplicità di installazione e configurazione grazie alla struttura modulare.
- Massima sicurezza per utenti e sistemi con interruttori principali e di OFF di emergenza.
- Versatilità di impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Disponibilità di varianti per applicazioni in corrente continua.
- Riduzione dei tempi di fermo macchina grazie al montaggio rapido e semplice.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli + N per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


