Startseite

SIEMENS - SIE3LD30480TK53 INT. EMER. 3X16A BLP 66X66 - 3LD30480TK53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869550145

Artikelnummer

SIE3LD30480TK53

Herstellernummer

3LD30480TK53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Il sezionatore sottocarico 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 16 A
    • Potenza nominale per AC-23: 7,5 kW a 400 V
    • Fissaggio: Sulla base di fondo interruttore con bloccoporta fissaggio su foro centrale 22,5 mm
    • Comando: Rotativo rosso/giallo 66 x 66 mm
    • Versatilità: Approvazioni internazionali per vari utilizzi
    • Gamma di sezionamento: Da 16 A a 63 A
    • Varianti disponibili: Fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
    • Applicazioni: Motori trifase, impianti di climatizzazione, segatrici, compressori, pompe, ecc.

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Interruttori disponibili in molteplici varianti per diverse applicazioni.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Struttura modulare per un'elevata flessibilità d'uso.
    • Ottimale sicurezza nella disinserzione dei carichi perproteggere i macchinari.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie