SIEMENS - SIE3LD30401TK11 INT. PRINC. 3X16A AUX1+1 BLP 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Schalter - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869550091
Artikelnummer
SIE3LD30401TK11
Herstellernummer
3LD30401TK11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.5 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW