Startseite

SIEMENS - SIE3LD30300TK13 INT. EMER. 3X16A FONDO - 3LD30300TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869549989

Artikelnummer

SIE3LD30300TK13

Herstellernummer

3LD30300TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

77 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli con potenza di impiego nominale per AC-23 A, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori.

    Dettagli tecnici:

    • Iu:16 A
    • Potenza di impiego nominale: 7,5 kW a 400 V
    • Montaggio: nel quadro di distribuzione
    • Comando: leva rosso/giallo
    • Struttura: modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Versatilità: approvazioni internazionali
    • Varianti: per applicazioni in corrente continua e montaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN

    Vantaggi peri clienti:

    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie agli interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo.
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni, incluse motori trifase, impianti di climatizzazione e piccole macchine.
    • Facilità di installazione e adattamento a varie esigenze di montaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie