SIEMENS - SIE3LD28862GP21 INT.PRINC.3X125A CASS. ISOL. PIASTRA EMC - 3LD28862GP21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869574042
Artikelnummer
SIE3LD28862GP21
Herstellernummer
3LD28862GP21
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
212 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
181 mm
- Poli: 3
- Iu: 125A
- AC 23 A: 400 V a 50/60 Hz: 45 kW
- Funzionamento con convertitore: AC20 400V da 0 a 550 Hz: 45 kW
- Tempo di anticipazione: 1NO + 1NC anticipato di 20 ... 150ms
- Grado di protezione: fino a IP65
- Struttura modulare per facile montaggio
- Compatibile con morsetto PE/N o 4° polo
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disinserzione sicura dei carichi elettrici
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Versatilità nelle applicazioni industriali, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione
- Lucchettabilità del comando rotativo per un sezionamento ottimale della rete da 16 A a 250 A
- Disponibile in molteplici varianti per diverse esigenze di installazione
Sezionatore sottocarico SENTRON 3LD
Interruttori per manutenzione e riparazione, progettati per garantire la sicurezza nei carichi elettrici in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


