Startseite

SIEMENS - SIE3LD28300TK13 INT.EMER.3X125A FIX FONDO MANIGLIA - 3LD28300TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209403710

Artikelnummer

SIE3LD28300TK13

Herstellernummer

3LD28300TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

80 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

71 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

97 mm

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in una vasta gamma di settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore di arresto di emergenza a 3 poli
    • Corrente nominale (Iu): 125 A
    • Potenza di impiego per AC-23 A a 400 V: 45 kW
    • Montaggio nel quadro di distribuzione
    • Comando a leva, rosso/giallo
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Struttura modulare con facile montaggio di accessori
    • Varianti per corrente continua disponibili

    Benefici per i clienti:

    • Elevata sicurezza per utenti e sistemi
    • Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC
    • Montaggio semplice e rapido in diverse configurazioni, inclusa guida DIN
    • Adatto per applicazioni all'aperto grazieall'involucro incapsulato
    • Disponibile in molteplici varianti per adattarsi a diverse esigenze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie