Startseite

SIEMENS - SIE3LD28140TK53 INT.EMER.3X125A FIX FONDO BLP - 3LD28140TK53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209403673

Artikelnummer

SIE3LD28140TK53

Herstellernummer

3LD28140TK53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

80 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

470.5 mm

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è un interruttore di arresto di emergenza versatile e sicuro per il disinserimento dei carichi in numerosi settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
    • Iu: 125 A
    • Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 45 kW
    • Fissaggio: Su base con bloccoporta, 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Modularità: Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo
    • Approvazioni: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Varianti: Disponibili per applicazioni in corrente continua

    Benefici per il cliente:

    • Sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • Struttura modulare che consente un'installazione semplice e veloce.
    • Impiego versatile e universale in vari settori, come industria chimica, alimentare e macchine di lavorazione.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie