SIEMENS - SIE3LD28140TK51 INT.PRINC.3X125A FIX FONDO BLP - 3LD28140TK51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209403666
Artikelnummer
SIE3LD28140TK51
Herstellernummer
3LD28140TK51
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
470.5 mm
- Interruttore principale a 3 poli
- Iu: 125 A
- Potenza in esercizio per AC-23 A a 400 V: 45 kW
- Fissaggio su base con bloccoporta
- Comando rotativo
- Fissaggio a 4 fori dell'operatore
- Grado di protezione fino a IP65
- Struttura modulare con montaggio semplice di blocchetti di contatti ausiliari
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Montaggio versatile e universale grazie a numerose opzioni di fissaggio
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Applicazioni adatte anche per l'industria chimica e quella alimentare
- Facilità di utilizzo con un comando rotativo accessibile
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Il sezionatore sottocarico 3LD è un interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


