Startseite

SIEMENS - SIE3LD28041TP51 INT.EMER.3X125A FIX.FRONT. AUX1+1 - 3LD28041TP51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209639447

Artikelnummer

SIE3LD28041TP51

Herstellernummer

3LD28041TP51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

80 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

112.5 mm

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali, come motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore principale, a 3 poli
    • Iu: 125 A
    • Potenza in esercizio: 45 kW per AC-23 A a 400 V
    • Comando: Rotativo, nero
    • Configurazione: 1 NC, 1 NO, fissato frontalmente con 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Montaggio: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Varianti disponibili: Include opzioni per corrente continua e approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare che consente un montaggio semplice e rapido di contatti ausiliari.
    • Sezionamento ottimale della rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo.
    • Idoneo per applicazioni all'aperto grazie al suo involucro incapsulato.
    • Versatilità nell'impiego, adattandosi a diverse esigenze nel settore industriale.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi, prevenendo incidenti e malfunzionamenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie