Startseite

SIEMENS - SIE3LD27661GP53 INT.EMER.3X100A AUX1+1 CASSETTA ISOLANTE - 3LD27661GP53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209524392

Artikelnummer

SIE3LD27661GP53

Herstellernummer

3LD27661GP53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

70 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

37 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

212 mm

Höhe:

302 mm

Tiefe:

181 mm

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
    • Iu: 100 A
    • Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 37 kW
    • Custodia in materiale isolante per pressacavo metrico
    • 1 NC, 1 NO
    • Comando rotativo, rosso/giallo
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Varianti per applicazioni in corrente continua

    Benefici per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie