Startseite

SIEMENS - SIE3LD27300TK13 INT.EMER.3X100A FIX FONDO MANIGLIA - 3LD27300TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209403697

Artikelnummer

SIE3LD27300TK13

Herstellernummer

3LD27300TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

70 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

37 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

71 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

97 mm

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore di arresto di emergenza 3-poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Poli: 3
    • Iu: 100 A
    • Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 37 kW
    • Grado di protezione: fino a IP65
    • Compatibilità: IEC, UL, CCC, costruzione navale
    • Sezionamento: da 16 A a 250 A
    • Montaggio: quadro di distribuzione, su guida DIN, su piastra di montaggio
    • Varianti disponibili: corrente continua, comando rotativo con blocco porta diretto o rinviato

    Benefici per i clienti:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
    • Ottimale sicurezza per utenti e sistemi grazie alla disinserzione sicura dei carichi.
    • Versatilità d'uso in diverse applicazioni industriali.
    • Design resistente per applicazioni all'aperto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie