SIEMENS - SIE3LD27140TK53 INT.EMERG. 3X100A FIX FONDO BLP - 3LD27140TK53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209403659
Artikelnummer
SIE3LD27140TK53
Herstellernummer
3LD27140TK53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
70 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
470.5 mm
- Tipo: 3 poli
- Iu: 100 A
- Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 37 kW
- Fissaggio su base con bloccoporta
- Comando rotativo, rosso/giallo
- Fissaggio a 4 fori dell'operatore
- Grado di protezione: fino a IP65
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
- Utilizzo versatile e universale per diversi settori industriali
- Facilità di montaggio su piastra, su guida DIN o nel quadro di distribuzione
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Possibilità di fissaggio frontale o montaggio in quadro di distribuzione con opzioni di comando
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è un interruttore di arresto di emergenza progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase e impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


