Startseite

SIEMENS - SIE3LD27140TK51 INT.PRINC 3X100A FIX FONDO BLP - 3LD27140TK51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209403642

Artikelnummer

SIE3LD27140TK51

Herstellernummer

3LD27140TK51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

70 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

37 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

470.5 mm

    SENTRON

    SENTRON 3LD is a versatile load disconnect switch designed for safe disconnection of loads in various industries, including three-phase motors and HVAC systems.

    Dettagli tecnici:

    • Type: Interruttore principale a 3 poli
    • Current Rating (Iu): 100 A
    • Rated Power for AC-23 A: 37 kW at 400 V
    • Mounting: Base with locking door
    • Operator Control: Rotating command
    • Protection Degree: Up to IP65
    • Approvals: IEC, UL, CCC, naval construction
    • Available Variants: For front, mounting plate, DIN rail, or distribution frame mounting
    • Lockable Control: Yes, for optimal disconnection from 16 A to 250 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Safe disconnection of loads enhances operational reliability.
    • Simple and quick assembly of auxiliary contact blocks improves installation efficiency.
    • Suitable for outdoor applications, increasing versatility.
    • Multiple variants allow for flexible installation options tailored to specific needs.
    • Integrated safety features protect both users and systems.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie