Startseite

SIEMENS - SIE3LD27040TK53 INT.EMER.3X100A FIX.FRONT. - 3LD27040TK53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209403611

Artikelnummer

SIE3LD27040TK53

Herstellernummer

3LD27040TK53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

70 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

37 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

107 mm

Tiefe:

112.5 mm

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    I SENTRON 3LD sono interruttori di arresto di emergenza progettati per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
    • Iu: 100 A
    • Potenza di impiego: 37 kW per AC-23 A con 400 V
    • Fissato frontalmente con comando rotativo
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Sezionamento della rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, costruzione navale
    • Disponibile anche per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Utilizzo versatile e universale in settori come l'industria chimica e alimentare
    • Fissaggio in molteplici varianti per adattarsi a diverse configurazioni
    • Elevata sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Adatto per applicazioni all'aperto grazie all'involucro adatto
    • Condizioni di montaggio flessibili, inclusa la possibilità di blocco porta diretto o rinviato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie