Startseite

SIEMENS - SIE3LD25667UB01 COMMUTATORE 3X63A CASSETTA ISOLANTE - 3LD25667UB01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209493018

Artikelnummer

SIE3LD25667UB01

Herstellernummer

3LD25667UB01

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1260 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

212 mm

Höhe:

302 mm

Tiefe:

181 mm

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Commutatore: a3 poli
    • Iu: 63 A
    • Potenza di impiego / a AC-23 A con 400V: 22 kW
    • Custodia: in materiale isolante per raccordo a vite metrico
    • Comando: a leva, nero
    • Grado diprotezione: fino a IP65 con involucro incapsulato
    • Sezionamento: dalla rete da 16 A a 250 A
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Varianti disponibili: per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione

    Benefici per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Ottimale cambiare le impostazioni di sicurezza grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • Impiego versatile e universale in vari settori, dalla costruzione di macchine alla climatizzazione.
    • Disponibilità di molteplici varianti per adattarsi a diverse esigenze di installazione.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi, ideale per l'industria chimica e dei generi alimentari.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie