Startseite

SIEMENS - SIE3LD25664VD53 INT.EMER. 6X63A AUX1+1 CASSETTA ISOLANTE - 3LD25664VD53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 6

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209493001

Artikelnummer

SIE3LD25664VD53

Herstellernummer

3LD25664VD53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

6

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.26 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

212 mm

Höhe:

302 mm

Tiefe:

181 mm

SENTRON 3LD

Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione.

Dettagli tecnici:

  • Interruttore di OFF DI EMERGENZA, a 6 poli
  • Iu: 63 A
  • Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 22 kW
  • Custodia in materiale isolante per pressacavo metrico
  • 1NC, 1NO
  • Comando rotativo, rosso/giallo
  • Grado di protezione fino a IP65
  • Struttura modulare
  • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
  • Morsetto PE/N o 4º polo
  • Lucchettabilità del comando rotativo
  • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC
  • Variante per applicazioni in corrente continua disponibile

Vantaggi per il cliente:

  • Impiego versatile e universale
  • Sicurezza integrale per utentie sistemi
  • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
  • Disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie