SIEMENS - SIE3LD25663VB53 INT.EMER. 6X63A CASSETTA ISOLANTE . - 3LD25663VB53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 6
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209492981
Artikelnummer
SIE3LD25663VB53
Herstellernummer
3LD25663VB53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
6
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1260 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
212 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
181 mm
- 6poli
- Iu: 63 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 22 kW
- Custodia in materiale isolante per pressacavo metrico
- Comando rotativo, rosso/giallo
- Grado di protezione fino a IP65
- Sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Ottimale per motori trifase e impianti di climatizzazione
- Impiego versatile grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e costruzione navale
- Flessibilità di montaggio su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Disponibilità di varianti per il fissaggio frontale e opzioni di comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttore di arresto di emergenza versatile e modulare, progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


