Startseite

SIEMENS - SIE3LD25651TC53 INT.EMER.4X63A N SEZ. CASSETTA ISOLANTE - 3LD25651TC53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209524354

Artikelnummer

SIE3LD25651TC53

Herstellernummer

3LD25651TC53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1260 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

146 mm

Höhe:

199 mm

Tiefe:

149 mm

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore di arresto di emergenza, 4-poli
    • Norma di impiego: AC-23 A / con 400 V: 22 kW
    • Corrente nominale: 63 A
    • Custodia in materiale isolante per raccordo a vite metrico
    • Comando rotativo, colore: rosso/giallo
    • Grado di protezione: fino a IP65
    • Compatibilità: a norma IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Varianti disponibili: montaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza: Disinserzione sicura dei carichi nell'industria chimica e nella lavorazione alimentare.
    • Versatilità: Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A.
    • Montaggio rapido: Struttura modulare e semplice montaggio di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Applicazioni all'aperto: Involucro incapsulato adatto per ambienti esterni.
    • Opzioni di montaggio: Flessibilità con diversi metodi di installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie