Startseite

SIEMENS - SIE3LD25650TB53 INT.EMER.3X63A CASSETTA ISOLANTE - 3LD25650TB53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209524323

Artikelnummer

SIE3LD25650TB53

Herstellernummer

3LD25650TB53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1260 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

146 mm

Höhe:

199 mm

Tiefe:

149 mm

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore di arresto di emergenza versatile e sicuro per la disinserzione dei carichi in numerosi settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
    • Iu: 63 A
    • Potenza di impiego: 22 kW per AC-23 A con 400 V
    • Custodia: Materiale isolante per pressacavo metrico
    • Comando: Rotativo, rosso/giallo
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Montaggio: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN, o montaggio in quadro di distribuzione
    • Applicazioni: Compatibile con IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi, ideale per motori trifase e impianti di climatizzazione.
    • Struttura modulare che permette un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo.
    • Versatilità nell'impiego grazie a una varietà di varianti disponibili.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi in diverse applicazioni industriali, incluse quelle chimiche e alimentari.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie