SIEMENS - SIE3LD25450TK51 INT.PRINC.3X63A FIX FONDO BLP - 3LD25450TK51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209403413
Artikelnummer
SIE3LD25450TK51
Herstellernummer
3LD25450TK51
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1260 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
468.5 mm
- Iu: 63 A
- Potenza in esercizio: 22 kW per AC-23 A con 400 V
- Fissaggio: su base con bloccoporta
- Comando: rotativo, nero
- Fissaggio centrale: 22,5 mm dell'operatore
- Grado di protezione: fino a IP65
- Applicazioni: motori trifase, impianti di climatizzazione, industria chimica, industria alimentare e bevande
- Varianti: disponibili per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Approvazioni: IEC, UL, CCC, costruzione navale
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
- Ottimale sezionamento della rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile e universale che ne aumenta l'adattabilità in diverse applicazioni.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttore principale a 3 poli con una corrente nominale di 63 A, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


