Startseite

SIEMENS - SIE3LD25300TK13 INT.EMER.3X63A FIX FONDO MANIGLIA - 3LD25300TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209403451

Artikelnummer

SIE3LD25300TK13

Herstellernummer

3LD25300TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1260 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

64 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

93 mm

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è un interruttore di arresto di emergenza progettato per garantire una disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
    • Iu: 63 A
    • Potenza di impiego: 22 kW (per AC-23 A a 400 V)
    • Montaggio: Quadro di distribuzione
    • Comando: A leva, rosso/giallo
    • Sezionamento: Da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Approvals: IEC, UL, CCC, costruzione navale
    • Varianti: Fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
    • Applicazioni: Motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione, impianti di trasporto industriale, industria chimica, industria alimentare e dellebevande

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di accessori.
    • Impiego versatile e universale grazie a molteplici varianti di montaggio.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Adatto per applicazioni all'aperto grazie all'involucro incapsulato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie