Startseite

SIEMENS - SIE3LD25247UK01 COMMUTATORE 3X63A FIX FRONT. LEVET. - 3LD25247UK01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209492219

Artikelnummer

SIE3LD25247UK01

Herstellernummer

3LD25247UK01

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1260 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

121 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

118.5 mm

    Sentron

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, offrendo un'affidabilità elevata e versatilità d'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Commutatore a 3poli con corrente nominale Iu: 63 A
    • Potenza di impiego a AC-23 A con 400V: 22 kW
    • Fissato frontalmente con comando a leva, colore nero
    • Fissaggio a 4 fori dell'operatore
    • Struttura modulare per montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Grado di protezione fino a IP65 per applicazioni all'aperto
    • Lucchettabilità del comando rotativo per sezionamento da 16 A a 250 A
    • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Disponibile in varianti per corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi, ideale per motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Versatilità d'impiego grazie a molteplici opzioni di montaggio
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi, riducendo il rischio di incidenti
    • Montaggio facile e rapido, risparmiando tempo nell'installazione
    • Adattabile a diverse applicazioni industriali, dall'industria chimica a quella alimentare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie