SIEMENS - SIE3LD25171TL11 INT.PRINC.4X63A FIX FONDO CON BLP ESCLUD - 3LD25171TL11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209718777
Artikelnummer
SIE3LD25171TL11
Herstellernummer
3LD25171TL11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
84 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
395 mm
SENTRON 3LD
Il sezionatore sottocarico SENTRON 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
- Tipo: sezionatore sottocarico 3LD
- Funzione: interruttore principale
- Numero di poli: 4
- Iu: 63 A
- Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 22 kW
- Fissaggio: su base con bloccoporta, fissaggio a 4 fori dell'operatore
- Grado di protezione: fino a IP65 con involucro incapsulato
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura dei carichi per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e impianti di trasporto industriale.
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo.
- Ottimale sezionamento dallarete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile e universale per molteplici varianti di fissaggio.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


