SIEMENS - SIE3LD25141TL53 INT.EMER.4X63A FIX FONDO BLP - 3LD25141TL53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209403406
Artikelnummer
SIE3LD25141TL53
Herstellernummer
3LD25141TL53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1260 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
468.5 mm
- Interruttore di arresto di emergenza 4-poli
- Iu: 63 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 22 kW
- Fissaggio su base con bloccoporta
- Comando rotativo, rosso/giallo, con fissaggio a 4 fori
- Struttura modulare con montaggio semplice di blocchetti di contatti ausiliari
- Grado di protezione fino a IP65
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali
- Montaggio semplice e rapido, riducendo i tempi di installazione
- Versatilità di applicazione grazie a diverse varianti di montaggio
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Adatto per applicazioni all'aperto grazie all'involucro incapsulato
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Il SENTRON 3LD è un interruttore di arresto di emergenza progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


