SIEMENS - SIE3LD25140TK53 INT.EMER.3X63A FIX FONDO BLP - 3LD25140TK53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209403376
Artikelnummer
SIE3LD25140TK53
Herstellernummer
3LD25140TK53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1260 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
468.5 mm
- Tipo: Interruttoredi arresto di emergenza, 3 poli
- Iu: 63 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 22 kW
- Fissaggio: Su base con bloccoporta, comando rotativo
- Grado di protezione: Fino a IP65
- Montaggio: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
- Lucchettabilità: Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
- Varianti disponibili: Per applicazioni in corrente continua, approvazioni IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare e al montaggio rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, adatta per impieghi in vari settori tra cui industria chimica e alimentare.
- Versatilità d'impiego grazie a molteplici opzioni di montaggio e configurazione.
- Affidabilità e protezione ambientale per applicazioni all'aperto.
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, offrendo una configurazione versatile e modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


