SIEMENS - SIE3LD25140TK51 INT.PRINC.3X63A FIX FONDO BLP - 3LD25140TK51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209403369
Artikelnummer
SIE3LD25140TK51
Herstellernummer
3LD25140TK51
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1260 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
468.5 mm
- Tipo: Interruttore principale a 3 poli
- Iu: 63 A
- Potenza in esercizio AC-23 A: 22 kW a 400 V
- Fissaggio: Su base con bloccoporta, a 4 fori
- Grado di protezione: Fino a IP65
- Montaggio: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Approvazioni: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Varianti: Disponibile per corrente continua e con varianti di comando
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di contatti ausiliari e morsetti.
- Sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile e universale, adattabile a settori come l'industria chimica e dei generi alimentari.
- Garantisce una sicurezza integrale per utenti e sistemi operativi.
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Il SENTRON 3LD è un interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali, garantendo una protezione efficace grazie a una struttura modulare e a diverse modalità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


