SIEMENS - SIE3LD25041TP53 INT. EMER.3X63A FIX FRONT. +AUX - 3LD25041TP53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209639089
Artikelnummer
SIE3LD25041TP53
Herstellernummer
3LD25041TP53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1260 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
110.5 mm
- Poli: 3
- Iu: 63 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 22 kW
- Fissato frontalmente
- 1 NC, 1 NO
- Comando rotativo, rosso/giallo
- Grado di protezione: fino a IP65
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, costruzione navale
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Struttura modulare che facilita l'integrazione in vari impianti
- Versatilità di utilizzo in diverse applicazioni, come motori trifase e impianti di climatizzazione
- Numerose varianti disponibili per diverse modalità di montaggio
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttore di arresto di emergenza 3 poli, concepito per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


