Startseite

SIEMENS - SIE3LD24187UL01 COMMUTATORE 4X250A FIX FONDO - 3LD24187UL01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209768840

Artikelnummer

SIE3LD24187UL01

Herstellernummer

3LD24187UL01

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

224 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

299 mm

Höhe:

149 mm

Tiefe:

94 mm

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Il prodotto è un commutatore a 4 poli con un'ottima capacità di gestione dei carichi elettrici, progettato per garantire la disinserzione sicura in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Current rating (Iu): 250 A
    • Power rating / AC-23 A at 400V: 132 kW
    • Fissaggio su base con bloccoporta
    • Comando a leva, colore nero
    • Fissaggio a 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Modular structure for easy and fast assembly of auxiliary contact blocks
    • Available for both AC and DC applications
    • International approvals: IEC, UL, CCC, and maritime construction

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Ottimale sezionamento della rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Utilizzabile in applicazioni all'aperto grazie all'involucro resistente
    • Versatilità e universalità di utilizzo in vari contesti industriali
    • Disponibilità in molteplici varianti per diverse modalità di fissaggio
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi mediante interruttori di OFF di emergenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie