Startseite

SIEMENS - SIE3LD24181TL13 INT.EMER.3X250A FIX FONDO BLP - 3LD24181TL13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209768802

Artikelnummer

SIE3LD24181TL13

Herstellernummer

3LD24181TL13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

224 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

169 mm

Tiefe:

94 mm

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Il SENTRON 3LD2 è un interruttore di arresto di emergenza 4-poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore di arresto di emergenza 4-poli, Iu=250A
    • Potenza di impiego AC-23 A con 400 V: 132 kW
    • Fissaggio su base con bloccoporta e comando a leva
    • Struttura modulare con montaggio semplice e rapido
    • Grado di protezione fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto
    • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e costruzione navale
    • Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi in ambienti industriali e commerciali
    • Ottimale sezionamento dalla rete con lucchettabilità del comando rotativo
    • Versatilità e universale applicabilità grazie a diverse opzioni di montaggio
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi, riducendo il rischio di incidenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie