Startseite

SIEMENS - SIE3LD24180TK13 INT.EMER. 3X250A FIX FONDO BLP - 3LD24180TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209768789

Artikelnummer

SIE3LD24180TK13

Herstellernummer

3LD24180TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

224 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

169 mm

Tiefe:

94 mm

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore di arresto di emergenza 3-poli per una disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Interruttore di arresto di emergenza3-poli
    • Corrente nominale (Iu): 250A
    • Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 132 kW
    • Fissaggio su base con bloccoporta
    • Comando a leva rosso/giallo con fissaggio a 4 fori
    • Grado di protezione: fino a IP65
    • Approvazioni: IEC, UL, CCC, per costruzione navale
    • Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua
    • Lucchettabilità del comando rotativo per un sezionamento ottimale da 16 A a 250 A

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Impiego versatile e universale adatto a vari settori, inclusi chimico e alimentare
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Disponibile in molteplici varianti per diverse esigenze di montaggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie