Startseite

SIEMENS - SIE3LD24057UL01 COMMUTATORE 4X250A FIX FRONT. - 3LD24057UL01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209768765

Artikelnummer

SIE3LD24057UL01

Herstellernummer

3LD24057UL01

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

224 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

299 mm

Höhe:

149 mm

Tiefe:

106 mm

    Sentron 3LD, sezionatore sottocarico

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per garantire una disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Commutatore a 4 poli
    • Iu= 250 A
    • Potenza di impiego a AC-23 A con 400V: 132 kW
    • Montaggio frontale
    • Comando a leva, colore nero
    • Fissaggio a 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Struttura modulare per un montaggio semplice
    • Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi
    • Ottimale sezionamento da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Applicabile in vari settori come industria chimica e alimentare
    • Utilizzo versatile e universale con approvazioni internazionali IEC, UL, CCC
    • Varianti per diversi metodi di montaggio, inclusa l'opzione di blocco porta diretto o rinviato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie