Startseite

SIEMENS - SIE3LD24050TK13 INT.EMER. 3X250A FIX FRONT. - 3LD24050TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209768703

Artikelnummer

SIE3LD24050TK13

Herstellernummer

3LD24050TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

224 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

169 mm

Tiefe:

94 mm

    SENTRON

    I prodotti SENTRON 3LD sono interruttori di arresto di emergenza progettati per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: sezionatore sottocarico 3LD
    • Poli: 3-poli
    • Iu: 250A
    • Potenza di impiego: per AC-23 A con 400 V: 132 kW
    • Fissaggio: frontale, 4 fori
    • Comando: a leva, rosso/giallo
    • Grado di protezione: fino a IP65
    • Montaggio: semplice e rapido, varianti disponibili per diverse applicazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi nei settori industriali, ad esempio per motori trifase e impianti di climatizzazione.
    • Struttura modulare che facilita l'aggiunta di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità delcomando rotativo.
    • Utilizzabile in ambienti esterni grazie all'involucro incapsulato.
    • Approvazioni internazionali garantiscono un impiego versatile e universale.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie