SIEMENS - SIE3LD24050TK11 INT.PRINC.3X250A FIX FRONT. - 3LD24050TK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209768697
Artikelnummer
SIE3LD24050TK11
Herstellernummer
3LD24050TK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
224 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
112 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
94 mm
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale (Iu): 250A
- Potenza in esercizio per AC-23 A a 400 V: 132 kW
- Fissaggio: frontalmente, supporto a 4 fori dell'operatore
- Grado di protezione: fino a IP65
- Montaggio semplice e rapido per blocchetti di contatti ausiliari
- Varianti per diverse applicazioni, inclusi corrente continua
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Struttura modulare che facilita il montaggio
- Versatilità di impiego grazie a molteplici varianti di installazione
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Adatto per applicazioni all'aperto grazie all'involucro incapsulato
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Il SENTRON 3LD è un interruttore principale a 3 poli progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


