SIEMENS - SIE3LD23300TK11 INT. PRINC 3X160A FIX FONDO - 3LD23300TK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209786967
Artikelnummer
SIE3LD23300TK11
Herstellernummer
3LD23300TK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
132 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
50 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
112 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
94 mm
- Interruttore principale a 3 poli
- Corrente nominale (Iu): 160 A
- Potenza in esercizio per AC-23 A con 400 V: 75 kW
- Montaggio nel quadro di distribuzione
- Comando a leva, colore nero
- Struttura modulare per il montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Grado di protezione fino a IP65 per applicazioni all'aperto
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiego versatile e universale in vari settori, come industria chimica, alimentare, climatizzazione e ventilazione
- Disponibilità in molteplici varianti di montaggio per adattarsi a diverse applicazioni
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi durante le operazioni di disinserzione
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
I 3LD rappresentano interruttori principali e di OFF di emergenza utilizzati per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


