Startseite

SIEMENS - SIE3LD23187UL01 COMMUTATORE 4X160A FIX FONDO - 3LD23187UL01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209768680

Artikelnummer

SIE3LD23187UL01

Herstellernummer

3LD23187UL01

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

132 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

50 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

299 mm

Höhe:

149 mm

Tiefe:

94 mm

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Commutaore a 4 poli
    • Iu: 160 A
    • Potenza di impiego / a AC-23 A con 400V: 75 kW
    • Fissaggio: Base con bloccoporta, 4 fori
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Modularità: Montaggio semplice di blocchetti di contatti ausiliari
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, costruzione navale
    • Varianti disponibili: Fissaggio frontale, piastra di montaggio, guida DIN

    Vantaggi per il cliente:

    • Impiego versatile e universale per diverse industrie come chimica, alimentare e ventilazione.
    • Ottimale sezionamento con lucchettabilità del comando rotativo.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Facile installazione e utilizzo grazie al design modulare e alla rapidità di montaggio.
    • Disponibile anche per applicazioni in corrente continua.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie