Startseite

SIEMENS - SIE3LD23187UK01 COMMUTATORE 3X160A FIX FONDO - 3LD23187UK01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209768673

Artikelnummer

SIE3LD23187UK01

Herstellernummer

3LD23187UK01

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

132 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

50 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

75 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

224 mm

Höhe:

149 mm

Tiefe:

94 mm

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD offre sicurezza e versatilità per il disinserimento sicuro dei carichi in molti settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sezionatore sottocarico 3LD
    • Numero di poli: 3
    • Iu: 160 A
    • Potenza di impiego / AC-23 A con 400V: 75 kW
    • Fissaggio: Base con bloccoporta, comando a leva
    • Grado di protezione: IP65
    • Varie approvazioni: IEC, UL, CCC, e per la costruzione navale
    • Opzioni di montaggio: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Versatilità e universalità per diverse applicazioni industriali, inclusi motori trifase e sistemi di climatizzazione.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi, con molteplici varianti disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie