SIEMENS - SIE3LD23183VK11 INT. PRINC.6X160A FIX FONDO BLP - 3LD23183VK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 6
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209768659
Artikelnummer
SIE3LD23183VK11
Herstellernummer
3LD23183VK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
6
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
132 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
50 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
224 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
106 mm
- Interruttore principale a 6 poli
- Corrente nominale Iu: 160 A
- Potenza in esercizio per AC-23 A con 400 V: 75 kW
- Fissaggio su base con bloccoporta
- Comando a leva, nero
- Fissaggio a 4 fori per l'operatore
- Grado di protezione fino a IP65
- Struttura modulare per montaggio semplice
- Approvals: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile e universale grazie alle numerose opzioni di montaggio, inclusi fissaggio frontale e su guida DIN.
- Montaggio rapido di blocchetti di contatti ausiliari per una personalizzazione facile.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, riducendo il rischio di incidenti e migliorando l'affidabilità.
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD offre una disinserzione sicura dei carichi, con un'ampia applicabilità in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


