Startseite

SIEMENS - SIE3LD23181TL13 INT.EMER.3X160A FIX FONDO BLP - 3LD23181TL13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209768642

Artikelnummer

SIE3LD23181TL13

Herstellernummer

3LD23181TL13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

132 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

50 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

75 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

169 mm

Tiefe:

94 mm

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore di arresto di emergenza 4-poli con una potenza di impiego fino a 75 kW, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 160 A
    • Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 75 kW
    • Fissaggio su base con bloccoporta
    • Comando a leva, rosso/giallo
    • Fissaggio a 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Struttura modulare con montaggio semplice di blocchetti di contatti ausiliari
    • Sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
    • Disponibile per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimale sicurezza e affidabilità per utenti e sistemi
    • Utilizzabile in numerosissimi settori, tra cui industria chimica e industria alimentare
    • Montaggio versatile su piastra di montaggio, guida DIN o quadro di distribuzione
    • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Impiego universale grazie alla compatibilità con varie applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie