SIEMENS - SIE3LD23057UK01 COMMUTATORE 3X160A FIX FRONT - 3LD23057UK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209768598
Artikelnummer
SIE3LD23057UK01
Herstellernummer
3LD23057UK01
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
132 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
50 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
224 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
106 mm
- Commutatore a 3 poli
- Iu: 160 A
- Potenza di impiego / a AC-23 A con 400V: 75 kW
- Montaggio frontale con fissaggio a 4 fori
- Comando a leva, colore nero
- Grado di protezione fino a IP65
- Struttura modulare per montaggio semplice e rapido
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
- Disponibile in varianti per corrente continua
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e navali
- Disinserzione sicura dei carichi per applicazioni critiche
- Versatilità e universalità nelle applicazioni industriali
- Facile integrazione grazie a varianti di montaggio
- Protezione adeguata per utilizzo in esterni
- Massima sicurezza per utenti e sistemi nella costruzione di macchine e impianti
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Il prodotto SENTRON 3LD è un interruttore a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


