SIEMENS - SIE3LD23050TK13 INT.EMER.3X160A FIX.FRONT. - 3LD23050TK13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209768543
Artikelnummer
SIE3LD23050TK13
Herstellernummer
3LD23050TK13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
132 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
50 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
112 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
94 mm
- Interruttore di arrestodi emergenza: 3-poli
- Iu: 160 A
- Potenza di impiego: 75 kW per AC-23 A a 400 V
- Fissaggio: Frontale con 4 fori
- Comando: A leva, rosso/giallo
- Grado di protezione: Fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto
- Montaggio: Su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Approvazioni: IEC, UL, CCC, costruzione navale
- Varianti disponibili: Applicazioni in corrente continua e per diverse opzioni di installazione
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Versatilità nell'impiego con varianti per diverse applicazioni industriali e condizioni ambientali.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi attraverso design affidabile e approvazioni internazionali.
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali, offrendo prestazioni versatili e sicure.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


